バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーバンブラック
サイズ
L
仕様
耐久撥水加工
注文コード
69657825
品番
5034-64-L
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。
仕様
耐久撥水加工
色
アーバンブラック
サイズ
L
番号
コード:425-1392
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
アズワン品番
67-2225-42
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。