撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。
仕事場やアウトドアに。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。