パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
仕様
●芯径(mm):0.5●インク色:ブルー●筆記線幅(mm):0.25●軸径(mm):6.0●全長(mm):111●色:-●ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯●本体品番:LJP20S5●サイズ:最大径Φ6.0mm全長111.0mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸/樹脂●原産国:日本●コード番号:385-4464
注文コード
69658035
品番
LP3RF12S5-L
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙への筆記
ゲルインキボールペン ジュースアップの替芯です。ジュースアップ0.5mmに適合しております。
仕様
●芯径(mm):0.5●インク色:ブルー●筆記線幅(mm):0.25●軸径(mm):6.0●全長(mm):111●色:-●ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯●本体品番:LJP20S5●サイズ:最大径Φ6.0mm全長111.0mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸/樹脂●原産国:日本●コード番号:385-4464
アズワン品番
67-2228-89
繰り返し・詰め替え
対応