曜日別特売
VN7030-J5S020 ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー 69658087

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):55●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):5●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2177注文コード69658087品番VN7030-J5S020
参考基準価格(税別)¥816販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ジョイントシートの両面にフェルトシートを張り付けた中芯を用い、PTFEジャケットのフローを抑制した、高温・高圧用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):55●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):5●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2177アズワン品番67-2230-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする