※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード69658314品番CS1TN160-270-XC4
参考基準価格(税別)¥75,960販売価格(税込)¥75,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ねじの種類など4512種類から選べます他の種類を見る 作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具-追記号-ジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)160ストローク(mm)270形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:-、ロッド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、耐熱仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、スクレーパ特殊:(-XC4) 強力スクレーパ付、材質特殊:-、パッキン材質:-、ロッド仕様トラニオン位置特殊:-、クレビス用ピンに座金入り:-、第2種圧力容器該非:-