CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
4512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
追記号
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
形式
クッション
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69614738CDS1B125-100-A44S-(S) 1ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
51,150
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614747CDS1B125-100-A54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
55,170
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614756CDS1B125-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614765CDS1B125-140-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125140(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
56,430
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614774CDS1B125-250-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125250(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
57,750
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614783CDS1B125-250N-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125250(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) Rc
59,510
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614799CDS1B125-25-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし12525(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
50,660
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614808CDS1B125-300-A54LS-XC4(L) 3(S) 1ヶ付--(-) なし125300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
58,470
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614817CDS1B125-400-XC4----(-) なし125400(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69614826CDS1B125-450-A54LS-XC4(L) 3(S) 1ヶ付--(-) なし125450(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
66,110
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614835CDS1B125-500-XC4----(-) なし125500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
62,100
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614844CDS1B125-50-A44S-(S) 1ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし12550(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
51,150
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614853CDS1B125-550-A54LS-XC4(L) 3(S) 1ヶ付--(-) なし125550(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
69,910
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614869CDS1B125-800-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし125800(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
77,330
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614878CDS1B125TF-500K--(-) オーダーメイド仕様なし-(K) 耐熱タ-ポリン125500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TF) G
74,800
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614887CDS1B125TN-700-XC4----(-) なし125700(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
69,690
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614896CDS1B140-100-M9BL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付--(-) なし140100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
67,380
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614905CDS1B140-125-XC4----(-) なし140125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
54,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614914CDS1B140-125-XC6----(-) なし140125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614923CDS1B140-125-XC68----(-) なし140125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
57,040
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614939CDS1B140-150-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
66,110
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614948CDS1B140-200-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140200(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
68,260
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614957CDS1B140-25N-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし14025(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) Rc
62,700
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69614966CDS1B140-300J--(-) オーダーメイド仕様なし-(J) ナイロンタ-ポリン140300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
65,730
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69614975CDS1B140-350-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140350(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
74,750
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69614984CDS1B140-400JR--(-) オーダーメイド仕様なし-(J) ナイロンタ-ポリン140400(-) 給油タイプ(R) ロッド側クッション付(-) Rc
71,830
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69614993CDS1B140-480N--(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140480(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) Rc
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615009CDS1B140-480N-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140480(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) Rc
78,430
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615018CDS1B140-50-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし14050(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
63,250
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615027CDS1B140-55-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし14055(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615036CDS1B140-70-A54Z(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし14070(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615045CDS1B140-930--(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140930(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
88,220
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615054CDS1B140-950--(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし140950(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
88,220
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615063CDS1B140TN-500K-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(K) 耐熱タ-ポリン140500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
95,480
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615079CDS1B140TN-600K-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(K) 耐熱タ-ポリン140600(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
102,470
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615088CDS1B140TN-800K-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(K) 耐熱タ-ポリン140800(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
115,720
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615097CDS1B160-1000-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし1601000(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
117,920
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615106CDS1B160-125-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
77,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615115CDS1B160-125-A54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
77,660
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615124CDS1B160-150-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
75,900
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615133CDS1B160-285-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160285(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
84,430
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615149CDS1B160-30N-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし16030(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) Rc
64,790
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615158CDS1B160-400-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160400(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
85,580
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615167CDS1B160-500K--(-) オーダーメイド仕様なし-(K) 耐熱タ-ポリン160500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
96,800
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615176CDS1B160-650-XC4----(-) なし160650(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
91,360
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615185CDS1B160TF-100--(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TF) G
58,580
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615194CDS1B160TF-140--(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160140(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TF) G
61,160
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69615203CDS1B160TN-645-A54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160645(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
105,050
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615219CDS1B160TN-750-A54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし160750(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(TN) NPT
110,060
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69615228CDS1B180-100-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オーダーメイド仕様なし-(-) なし180100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)(-) Rc
96,090
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする