FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック FAGCNAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):37●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-6291 注文コード69658918 品番FAGCNA12
参考基準価格(税別)¥33,570 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):37●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-6291 アズワン品番67-2249-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする