曜日別特売
SAGCCC5X60 SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所) 69658970

SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●先端径(mm):1●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):60●刃長(mm):10●原産国:日本●コード番号:322-6358注文コード69658970品番SAGCCC5X60
参考基準価格(税別)¥13,670販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):1●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):60●刃長(mm):10●原産国:日本●コード番号:322-6358アズワン品番67-2250-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする