曜日別特売
SAGCCC10X120 SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所) 69658979

SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●先端径(mm):2.71●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):120●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):120●原産国:日本●コード番号:322-6279注文コード69658979品番SAGCCC10X120
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):2.71●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):120●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):120●原産国:日本●コード番号:322-6279アズワン品番67-2249-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする