HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):13●刃長(mm):26●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9457 注文コード69659067 品番HGFLXS13
参考基準価格(税別)¥24,640 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。

仕様●刃径(mm):13●刃長(mm):26●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9457 アズワン品番67-2249-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする