内容量1本
仕様●コイル径(mm):50●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):6.5x10●使用範囲(m):2●全長(mm):800●コイル長(mm):200●最大使用寸法(m):2●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3550
注文コード69659478
品番UTF-10-200L-MG