※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード69660037品番CS1TN300-920J-XC86E
参考基準価格(税別)¥418,700販売価格(税込)¥417,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ねじの種類など4512種類から選べます他の種類を見る 作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンチューブ内径(Φmm)300ストローク(mm)920形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:-、チューブ材質:(-) 鉄チューブ、オートスイッチ:-、ロッド仕様:-、耐熱仕様:-、スクレーパ特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、パッキン材質:-、ロッド仕様トラニオン位置特殊:-、クレビス用ピンに座金入り:-、第2種圧力容器該非:(-) 該当