ソフトコーンM SC-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69660074 品番SC-M1000AD
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。

仕様●色:オレンジ●幅(mm):205●高さ(mm):1030●材質/仕上:支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC●セット内容/付属品:接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セット●接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。●原産国:中国●コード番号:407-9197 アズワン品番67-2269-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする