※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
45、60
チューブ内径(Φmm)
125
形式
(-) 給油タイプ
注文コード
69660116
品番
CDS1B125-45+60-XC10
参考基準価格(税別)
¥98,290
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・形式
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
45、60
形式
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ A:(-) なし、クッション A:(-) 両側クッション付、ジャバラ B:(-) なし、クッション B:(-) 両側クッション付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、第2種圧力容器該非:-