UNISON(ユニソン)
埋込ポスト オスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アイビーグレー
オフホワイト
ラスティブラウン
アイビーグレー
シルバー
タイプ
ヨコ05
ヨコ05
ヨコ15
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69660544
品番
323011310
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
材質
(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<ヘアライン仕上>、(正面パネル)ステンレス<焼付塗装>
色
アイビーグレー
質量(kg)
6
タイプ
ヨコ05
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
398×337×293~312
施錠方法
シリンダー錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
340×40
取扱説明書:
(1.9MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません