曜日別特売
323011410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660553

 

323011410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660553
323011410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660553
323011410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660553

埋込ポスト オスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
シルバー
タイプヨコ05
内容量1個注文コード69660553品番323011410
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<ヘアライン仕上>、(正面パネル)ステンレス<焼付塗装>シルバー質量(kg)6タイプヨコ05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×337×293~312施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
取扱説明書:(1.9MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする