ナイス
ナイスの 内装建材
ナイスの 木材
ナイスの 集成材
桧加工材 9×9 HIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69660607
品番
HI9096
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。
耐朽性に富んだ素材です。
表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。
DIY木材として。
仕様
●幅(mm):9●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4475
アズワン品番
67-2321-35