耐油指サック強力滑り止め付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) アズワン品番67-2323-94 注文コード69660634 品番22112
参考基準価格(税別)¥1,571 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
強力滑り止めが付いた製品です。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
油を使う際のすべり止めに適した合成ゴムの指サックです。繰り返しお使い頂け、ゴミ削減にお役立ち致します。

仕様●色:ブラウン●サイズ:中●内径(mm):18.5●長さ(mm):70●厚さ(mm):0.4●エンボス加工:有●RoHS2禁止物質不使用品●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●※RoHSに関する記述は2023/9月時点の情報です●コード番号:337-4081 アズワン品番67-2323-94
注意
※RoHSに関する記述は2023/9月時点の情報です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする