内容量1枚仕様●色:透明●タイプ:A4●縦(mm):312●横(mm):220●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:302●内形寸法(mm)横:215●硬質タイプ●用紙寸法(mm):297×210●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損する恐れがあります●破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください●ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります●高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります●原産国:日本●コード番号:419-4035注文コード69660659品番CHA-401