カードケースB 硬質 CHBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●タイプ:B8●縦(mm):100●横(mm):70●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:94●内形寸法(mm)横:67●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6572 注文コード69660677 品番CHB-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

透明で中身が見やすいです。
硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。

仕様●色:透明●タイプ:B8●縦(mm):100●横(mm):70●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:94●内形寸法(mm)横:67●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6572 アズワン品番67-2328-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする