軟質プロテクタ NPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):5●長さ(mm):5000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8882 注文コード69660686 品番NP650Y
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
カッター等で必要な長さに切断が可能です。
仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。

仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):5●長さ(mm):5000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8882 アズワン品番67-2330-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする