※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
125
ストロークA(mm)
150
ストローク(B-A)(mm)
0
注文コード
69660773
品番
CDS1BN125-150+0-XC11
参考基準価格(税別)
¥111,160
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストローク
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
ストロークA(mm)
150
ストローク(B-A)(mm)
0
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、第2種圧力容器該非:-