岡本[靴下]
岡本[靴下]の ユニフォーム・シューズ
岡本[靴下]の ユニフォーム
岡本[靴下]の ナースストッキング・くつ下
脱げないココピタカットソータイプ(浅履き) O530-225Aシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69660817
品番
O530-225A-22-90
参考基準価格(税別)
¥334
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
コの字型ストッパーです。
仕様
●色:ブラック●タイプ:脱げないココピタ レディース●サイズ(cm):21〜23●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:352-3514
アズワン品番
67-2338-99