弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイト α―100 白 E0635BAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69660878
品番
E0635BA210
参考基準価格(税別)
¥4,643
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。
中底が分厚くクッション性があります。
裏布が厚く足当たりが良い靴です。
厨房用。
仕様
●寸法(cm):21.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0677
アズワン品番
67-2343-16