千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ作業ツール
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217〜220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5188
注文コード
69660948
品番
S_GAO-ST F3 M705-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217〜220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5188
アズワン品番
67-2353-43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69660948
S_GAO-ST F3 M705-0.8
79712196
S_GAO-ST F3 M705-0.8
バラ_GAO-ST
千住金属工業
1巻
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました