SYバンドT(SS) 92444シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ホースサイズ(mm):38●バンド径(mm):46〜38●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-3676 注文コード69661167 品番92444-038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):38●バンド径(mm):46〜38●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-3676 アズワン品番67-2360-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする