TACダクトEE 21107シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●長さ(m):10●内径(mm):50.6●外径(mm):60.2●許容曲げ半径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.05●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4946 注文コード69661210 品番21107-050-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):10●内径(mm):50.6●外径(mm):60.2●許容曲げ半径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.05●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4946 アズワン品番67-2360-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする