ka:z バスタブブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69662628 品番110363
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

浴槽のカーブに沿うようにデザインされたラウンド型ヘッドとやわらかくボリュームのある穂先を持つブラシです。
浴槽の立ち上がりや隅を効率よく繊細かつ大胆に洗うことができます。
浴槽などに。

仕様●色:赤●縦(mm):270●横(mm):90●厚さ(mm):100●形状:植毛●毛長(mm):40●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3448 アズワン品番67-2373-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする