600501120 水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット UNISON(ユニソン) 69662802

水栓柱 スプレスタンド70 蛇口1個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ステンレスシルバー
タイプ(蛇口)シルバー
内容量1セット注文コード69662802品番600501120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。

付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ材質ステンレス質量(kg)3ステンレスシルバータイプ(蛇口)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※止水プラグを固定する場合は、シールテープで止水処理を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする