テックスペンS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69663809 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288

産業用マーカー
金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能
先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定

仕様●耐熱温度:300〜400℃●書き線巾:約1.2mm●乾燥時間:数分〜30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください アズワン品番67-2515-59
注意
※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする