オルフィットソフトNS 厚さ3.2mm 8334.SOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69663924 品番8334.SO1/NS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

比較的軟かな素材です。
モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。
抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
フィルムコーキングは消毒用エタノールまたはサンドペーパーで剥し、加熱するとシート同士を接着できます。
65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。

仕様●厚さ3.2mm●穴:なし●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型 アズワン品番67-2516-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする