内容量1セット仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明 W-E PLUS(垂直照明付き)、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●垂直照明:脱着可能●照明-消費電力(W):4●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:50,000以上注文コード69664229品番YS05T+W-EPLUS