アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
サファイアガラス板 角板 t1mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
69664518
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,900
角板のサファイアガラス板です。
仕様
●結晶軸:C軸●表面精度:60/40●外径公差:±0.2mm●厚み公差:±0.1mm
アズワン品番
67-2984-28