水栓柱 エインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット シャンパンゴールド タイプ不凍機能なし 注文コード69664683 品番602712110
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は色・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。

シャンパンゴールド 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38.5×743(1093) 質量(kg)4 付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口 タイプ不凍機能なし 口数2口 材質アルミ(アルマイト) 仕様左右仕様
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※寒冷地や冷害が懸念される地域に設置する場合は、不凍栓タイプをご使用ください。
※埋込みの深さは、地域、気候によって異なります。凍結深度につきましては、各自治体にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする