曜日別特売
600121310 水栓柱 ファミエンテスマート UNISON(ユニソン) 69664787

水栓柱 ファミエンテスマート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1セット注文コード69664787品番600121310
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。
両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。

材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9ダークグレータイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※蛇口は別売です。
※タイルは焼きもののため、同色であっても焼き上がりに幅があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする