Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50セット×100本)
アズワン品番
67-2989-92
注文コード
69664798
品番
6ASV10-2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥462,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量:10mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×46mm●バイアル口径:18mm●入数:5000本入
アズワン品番
67-2989-92