水栓柱 リーナアロン 650スタンド シングル蛇口1個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー タイプシングル蛇口/ゴールド 付属品プレーンフォーセット クロスU(泡沫・ホース用アダプター付) 注文コード69665146 品番600611110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は色・タイプ・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。

シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×650(955)×81 質量(kg)2.9 付属品プレーンフォーセット クロスU(泡沫・ホース用アダプター付) 規格日本水道協会認定品 タイプシングル蛇口/ゴールド 材質ステンレス
取扱説明書:(1.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする