画像準備中

防災備蓄セット(レディース用 アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69665279 品番BBS-ST-L
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットで、レディースセットが付いています。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。

仕様●入数:1箱(7点+レディースセット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚・簡易トイレ×15個・ウェットティッシュ×1個・カイロ×3枚・マスク×3枚●レディースセット内容:中身の見えないポーチ×1・清浄綿×6・ナプキン(昼用)×6・パンティーライナー×2・ナプキン(夜用)×2・ディスポショーツ×1・ヘアゴム×1・毛抜きピンセット×1・ヘアピン×2・化粧水×1・美容液×1・クレンジングシート(2枚入り)×1・ポリ袋×1●重量:6.5kg●※保存期間(玄米粥・水):4年 アズワン品番7-4899-05
注意
※保存期間(玄米粥・水):4年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする