曜日別特売
115160 BR 滑り止め マルチシート 三愛繊維 69665288

115160 BR 滑り止め マルチシート 三愛繊維 69665288
115160 BR 滑り止め マルチシート 三愛繊維 69665288

滑り止め マルチシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番7-5289-06
内容量1個注文コード69665288品番115160 BR
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。
用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。
つまづきにくい薄さです。
両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。

仕様●サイズ(mm):1150×1600●色:ブラウン●★入数:1個●材質:ポリエステル100%(特殊発泡樹脂加工)●厚み:0.4mm●防水加工●水洗い可(手洗い)●※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。●※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。アズワン品番7-5289-06
注意
※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。
※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする