UNISON(ユニソン)
水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ミッドナイトブルー
エクルベージュ
オリーブドラブ
チョコブラウン
テコラッタオレンジ
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69665408
品番
600612120
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
付属品
プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
色
シルバー
タイプ
ツイン蛇口/シルバー
規格
日本水道協会認定品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×650(955)×94
取扱説明書:
(1.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません