600612410 水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット UNISON(ユニソン) 69665505

水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
オリーブドラブ
内容量1セット注文コード69665505品番600612410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。

付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)材質ステンレス質量(kg)3.2オリーブドラブタイプツイン蛇口/ゴールド規格日本水道協会認定品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×650(955)×99
取扱説明書:(1.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする