セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12個) 注文コード 69666049 品番 CSF54B
参考基準価格(税別)¥38,760 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトに積み重ねできます。
S-54用のフタです。

仕様●梱包単位:12(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:571●外形寸法(mm)奥行:410●外形寸法(mm)高さ:31●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860279123 アズワン品番65-8994-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする