603211110 水栓柱パン オルタポット UNISON(ユニソン) 69666354 603211110 水栓柱パン オルタポット UNISON(ユニソン) 69666354

水栓柱パン オルタポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69666354 品番603211110
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

排水のための目皿が付いています(ゴミ取りカゴ兼用)。

付属品目皿 材質ステンレス 質量(kg)1.6 ステンレスシルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×150(220)
取扱説明書:(0.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする