UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 散水・かん水資材
UNISON(ユニソン)の 水栓
UNISON(ユニソン)の 水栓柱・パン
水栓柱パン シャインポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69666372
品番
601501110
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品
ゴム栓
材質
ステンレス
質量(kg)
1.5
色
ステンレスシルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×80(160)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×80(160)
取扱説明書:
(1.1MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません