UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 散水・かん水資材
UNISON(ユニソン)の 水栓
UNISON(ユニソン)の 水栓柱・パン
水栓柱パン フィーノポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69666388
品番
602921110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品
小物置き
材質
ステンレス
質量(kg)
1.3
色
ステンレスシルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×267(337)
取扱説明書:
(0.2MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません