[7ポート] USB3.0ハブ 急速充電&同期ポート付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69666609 品番EA764AD-76A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,151
販売価格(税別)
7,410

供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル直付けタイプです。
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。

仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.4〜10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵 アズワン品番65-9280-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする