エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
69666688
品番
EA354AC-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):75●厚み:5mm●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●入数:3双●10ゲージ●先端補強加工●吸汗性抜群の綿手袋とグリップ力が強いすべり止めで作業効率アップ
アズワン品番
65-9250-66