エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
[S] サポーター 腰用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69666715
品番
EA926CC-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様
●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:S●腸骨周囲:70〜85cm●ベルト幅:250mm●背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ
アズワン品番
65-9311-55