[家庭用] フィルターパック 4枚/EA899KN用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード69666749 品番EA899KN-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。
紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。
耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。

仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200 アズワン品番65-9307-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする