高須産業
高須産業の 暖房用品
高須産業の 業務用ヒーター/ストーブ
高須産業の 遠赤外線電気ヒーター
【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69666819
品番
KK-RG-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。
暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様
●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mm
アズワン品番
65-8744-71